PHILIPS - Lámpara VM con halogenuros HPI-T 1000W tubo

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 990 W

  • Tensión de la lámpara - 120...140 V

  • Flujo luminoso - 82100 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18373645

Ref.Sonepar

13563

EAN

8711500183736

Potencia lámpara:

990 W

Tensión de la lámpara:

120...140 V

Flujo luminoso:

82100 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

40-59 (clase 3)

Temperatura de color:

4300 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

83 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cuarzo

Posición de quemado:

P10

Diámetro:

65 mm

Longitud total:

372 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

543

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

1089 kWh

Vida útil media nominal:

12000 h

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS