Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA -VM CON HALOGENUROS HPI-T 250W TUBO

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA -VM CON HALOGENUROS HPI-T 250W TUBO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 245 W

  • Tensión de la lámpara - 118...138 V

  • Flujo luminoso - 20500 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17989015

Ref.Sonepar

13565

EAN

8711500179890

Potencia lámpara:

245 W

Tensión de la lámpara:

118...138 V

Flujo luminoso:

20500 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

60-69 (clase 2B)

Temperatura de color:

4500 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

84 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cuarzo

Posición de quemado:

P20

Diámetro:

46 mm

Longitud total:

250 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Modelo:

Claro

Consumo de energía en 1000 horas:

269 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS