PHILIPS - LED HPL, Oval, Red de suministro, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hora(s) - 14381500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 132...132 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 18.3...18.3 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14381500

Ref.Sonepar

1336951

EAN

8721103143815

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

132...132 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

18.3...18.3 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3000...3000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3000 lm

Eficacia de lámpara:

163 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

76 mm

Longitud:

153 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

C

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

120 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

19 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

LED HPL, Oval, Red de suministro, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS