PHILIPS - LED HPL, Oval, Red de suministro, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s) - 14389100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 170...170 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 23...23 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14389100
Ref.Sonepar
1337031
EAN
8721103143891
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
170...170 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
23...23 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
4000...4000 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
4000 lm
Eficacia de lámpara:
173 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
91 mm
Longitud:
205 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
C
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
120 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
23 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


