PHILIPS - LED HPL, Oval, Red de suministro, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s) - 14395200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 131...131 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 31...31 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14395200

Ref.Sonepar

1339070

EAN

8721103143952

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

131...131 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

31...31 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

6000...6000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

6000 lm

Eficacia de lámpara:

193 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

91 mm

Longitud:

205 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

B

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

31 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

LED HPL, Oval, Red de suministro, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS