PHILIPS - Ledinaire Campana, Accessory - 75379299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75379299
Ref.Sonepar
1311527
EAN
8721103304292
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Altura:
150 mm
Diámetro:
437 mm
La gama Ledinaire campana incluye una selección de luminarias LED highbay de stock que viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, eficiente energéticamente y asequible. Ledinaire Highbay permite una instalación sencilla y flexible, ya sea en un gancho o con soporte opcional. Los productos pueden instalarse con reflectores opcionales para reducir el deslumbramiento.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


