PHILIPS - Lighting control system component - Dispositivos de integración Interact

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - RF

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con placa de fijación - sí

  • Comandable por Bluetooth - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06391500

Ref.Sonepar

1326467

EAN

8721103063915

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

RF

Grado de protección (IP):

IP20

Con placa de fijación:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Integración perfecta para una iluminación inteligente. Eleve su sistema de iluminación Interact con los dispositivos de integración Interact de Signify. Conecte sin esfuerzo su configuración Interact con sistemas y dispositivos de terceros para una experiencia unificada. Simplifique las integraciones, agilice el control y optimice el rendimiento—todo con los dispositivos de integración Interact de Signify.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS