PHILIPS - Lighting control system component - Gateway del sistema Interact - 70464300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - RF
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - sí
Comandable por Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70464300
Ref.Sonepar
1330613
EAN
8718699704643
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
RF
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
2.5 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
91 mm
Altura:
91 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


