PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Abrazadera fijación techo ZRS700 SCP blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Longitud - 39 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06713099
Ref.Sonepar
252064
EAN
8718696067130
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
39 mm
Anchura:
25 mm
Luminarias Especificación. Proyectores. VERDE. Abrazadera fijación techo ZRS700 SCP blanco
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


