PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio adosar luminaria rectangular RC125Z SMB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07332299
Ref.Sonepar
237862
EAN
8718696073322
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1212 mm
Anchura:
312 mm
Altura:
51.6 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


