PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio campana industrial BY021Z AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Mate
Rejilla perforada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33994899
Ref.Sonepar
274370
EAN
8710163339948
Tipo de accesorio:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Mate
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Material:
Aluminio
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Otros
Ángulo de apertura del haz:
80 °
Color:
Aluminio
Altura/profundidad:
292 mm
Diámetro:
504 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


