PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ACCESORIO CAMPANA INDUSTRIAL BY022Z G2 BR L216

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95405299

Ref.Sonepar

972988

EAN

8719514954052

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Acero

Longitud:

210 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

256 mm

Accesorio campana industrial BY022Z G2 BR L216, que cuenta con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Las campanas Ledinaire permiten una instalación sencilla y flexible, ya sea en un gancho o en un soporte opcional. Los productos pueden instalarse con reflectores opcionales para reducir el deslumbramiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS