PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio campana industrial LSCS Highbay Sensor_Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Método de funcionamiento - 1-10 V
Grado de protección (IP) - IP65
Tipo de fuente de alimentación - CC
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75383999
Ref.Sonepar
1197586
EAN
8720169753839
Modelo:
Multisensor
Método de funcionamiento:
1-10 V
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.0002 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Profundidad:
40 mm
Diámetro:
66 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


