PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio instalación LL200Z SW2-5000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18860099
Ref.Sonepar
1203190
EAN
8719514188600
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Longitud:
5000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


