PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio sujeción campana Coreline BY100Z BR L215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54602899
Ref.Sonepar
861898
EAN
8719514546028
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
236 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
208.7 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


