PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ACCESORIO WT210Z SW2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95610099
Ref.Sonepar
1055406
EAN
8719514956100
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Altura:
1000 mm
Diámetro:
15 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


