PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Accesorio ZGP360 BA tubo LINE (2u)

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10112100

Ref.Sonepar

1137199

EAN

8718699101121

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Aluminio

Longitud:

40.5 mm

Anchura:

78.7 mm

Altura:

32.6 mm

Accesorio ZGP360 BA TUBE LINE (2u), que ha sido tradicionalmente la opción preferida por los clientes que demandan un elevado nivel de confort visual. Con una iluminación de excelente uniformidad sobre carreteras y paredes, un alto reconocimiento del color, la iluminación lineal ofrece seguridad y una calidad de luz superior para el conductor, así como un elevado rendimiento en comparación con las soluciones de iluminación tradicionales Con TubeLine es posible obtener la misma calidad de iluminación, pero con las ventajas de la tecnología LED. TubeLine es una luminaria LED de vanguardia para la iluminación de túneles que ofrece todas las ventajas de la iluminación lineal. Con la tecnología LED más reciente, dimensiones optimizadas y precios atractivos, nunca ha sido más fácil disponer de iluminación lineal respetando las restricciones de presupuestos limitados.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS