PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Alimentación extremo ZCS750 5C6 EPSL negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06554999
Ref.Sonepar
870700
EAN
8718696065549
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
33 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


