PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Anclaje fijo cadena 9MX056 CB blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55678699
Ref.Sonepar
364473
EAN
4030732556786
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
58 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
82 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


