PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Anclajes para escayola RC007Z SMB-PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Níquel
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34716599
Ref.Sonepar
300909
EAN
8710163347202
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Níquel
Material:
Acero
Longitud:
55 mm
Anchura:
28.5 mm
Altura:
30 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


