PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Aro downlight RS071B Trim plata

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20892600

Ref.Sonepar

1138509

EAN

8720169208926

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Plata

Material:

Acero

Altura:

3.3 mm

Diámetro:

89 mm

Aro downlight RS071B Trim plata. Una familia completa de focos empotrados que ofrece un rendimiento lumínico superior. Elige la mejor opción para cada proyecto entre cabezal fijo/regulable y 3 CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS