PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Balasto halogenuro metálico BHL2000L76
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convencional
Modelo para diferentes potencias - no
Dimable - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06384700
Ref.Sonepar
219295
EAN
8711500996664
Modelo:
Convencional
Modelo para diferentes potencias:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Para tipo de lámpara HI:
sí
Para tipo de lámpara HM:
no
Para tipo de lámpara HS:
no
Para tipo de lámpara LS:
no
Para tipo de lámpara T7:
no
Para tipo de lámpara T16:
no
Para tipo de lámpara T16-R:
no
Para tipo de lámpara T26:
no
Para tipo de lámpara T38:
no
Para tipo de lámpara T-R:
no
Para tipo de lámpara T-U:
no
Para tipo de lámpara TC-D:
no
Para tipo de lámpara TC-DD:
no
Para tipo de lámpara TC-DEL:
no
Para tipo de lámpara TC-F:
no
Para tipo de lámpara TC-L:
no
Para tipo de lámpara TC-QEL:
no
Para tipo de lámpara TC-S:
no
Para tipo de lámpara TC-SEL:
no
Para tipo de lámpara TC-T:
no
Para tipo de lámpara TC-TEL:
no
Apto para potencia de lámpara (1 lámpara):
2000...2000 W
Adecuado para el número de lámparas:
1...1
Apto para potencia de lámpara:
2000...2000 W
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Armazón:
Encapsulado
Disminución de tensión:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Clase de protección:
Ninguno
Longitud:
317 mm
Anchura:
117 mm
Altura:
102 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


