PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - BCS559 30X60 RGBW L1219

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - BCS559 30X60 RGBW L1219

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1590 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

61965900

Ref.Sonepar

861802

EAN

8718291619659

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Ajustabilidad:

Rotable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Otros

Receptáculo de color:

Aluminio

Material del difusor:

Plástico, transparente

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

100...277 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

sí

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

sí

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Distorsión armónica total:

17.67 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Apto para potencia de lámpara:

74...74 W

Potencia máxima del sistema:

74 W

Color de la luz:

RGBW

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

1219 mm

Altura/profundidad:

72 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

4

Sección transversal del conductor:

13 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

Ninguno

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

Otros

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS