PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - BDP102 LED50/740 II DS PCC GR 62P TOWNGUIDE PERFORMANCE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Plástico mate/satinado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65459400
Ref.Sonepar
940997
EAN
8499213823100
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
34 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4050...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
570 mm
Altura/profundidad:
317 mm
Longitud:
570 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


