PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Bobina de corriente LCU7591

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Otros

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Tipo de fuente de alimentación - CC

  • Con placa de fijación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94774800

Ref.Sonepar

163355

EAN

8727900947748

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Tipo de fuente de alimentación:

CC

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Altura:

16 mm

Diámetro:

106 mm

Bobina de corriente LCU7591, para abordar la gestión remota de grupos de iluminación para diversas aplicaciones de iluminación de exteriores.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS