PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - BORNA PARA PLACA FRONT 2,5-H/SA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1160 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36359299
Ref.Sonepar
1032847
EAN
8710163363592
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
0...0 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Producto contenedor según UE/2019/2020:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Con cesta de protección de la lámpara:
no
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
0 lm
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Con sensor de movimiento:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Con indicador de presencia:
no
Con interruptor:
no
Con sensor de luz:
no
Apto para potencia de lámpara:
53.9...53.9 W
Potencia máxima del sistema:
53.9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6000...6000 lm
Eficiencia lumínica:
0 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
1750 mm
Diámetro:
0 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


