PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - CABLE MONTAJE SUPERFICIE Y SUSPENDIDO TRUECIRCLE S

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - CABLE MONTAJE SUPERFICIE Y SUSPENDIDO TRUECIRCLE S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61786500

Ref.Sonepar

1057930

EAN

8720169617865

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Cable montaje superficie y suspendido TrueCircle SP250Z C1700P5 WH. TrueCircle es una luminaria redonda funcional de montaje en superficie con un diseño clásico riguroso que encaja en casi cualquier espacio de oficina. Se trata de una familia de luminarias de diseño moderno y discreto, de montaje en superficie y suspendido, que proporcionan una luz difusa directa que garantiza que esta luminaria se integre en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama presenta una selección con dos tamaños, flujos luminosos y ópticas diferentes. La óptica microprismática especial proporciona un confort sin deslumbramientos, así como una luz homogénea que cumple plenamente la normativa de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación que proporciona una iluminación ejemplar y una alta calidad de luz.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS