PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Campana industrial BY120P G5 LED105S/840 PSU WB.

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

Temperatura de color:

Especificaciones esenciales

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95567700

Ref.Sonepar

883281

EAN

8719514955677

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

290...350 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Unidad de control incluida:

sí

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Color de reflector:

Otros

Material del reflector:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

85 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

75 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

35...35 °C

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Apto para iluminación de emergencia:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

60.3...73.7 W

Potencia máxima del sistema:

63 W

Eficacia luminosa:

167...167 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

10500...10500 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Distorsión armónica total:

20 %

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Altura/profundidad:

90 mm

Longitud:

290 mm

Diámetro exterior:

290 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Con cubierta protectora:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

6

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

8

Campana industrial BY120P G5 LED105S/840 PSU WB, fiable y de gran eficiencia, con una vida útil muy prolongada, ofrece un ahorro energético excelente y requiere menos mantenimiento. Al mismo tiempo, CoreLine campana Gen5 es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla, sin necesidad de abrir la luminaria gracias a su conector IP65 externo. CoreLine campana Gen5 tiene dos haces disponibles: estrecho y ancho, por lo que el proyecto de iluminación se puede ajustar a las necesidades exactas. Esta gama también incluye luminarias Interact Ready, con comunicación inalámbrica integrada y sensores de movimiento y luz natural incorporados en la propia luminaria. De este modo, la gama CoreLine campana Gen5 está lista para su utilización con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS