PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Carril DALI superficie RCS750 5C6 L2000 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 3
Tensión nominal desde/hasta - 200...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase - 3700 W
Apto para conexión de bus - sí
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06537200
Ref.Sonepar
288029
EAN
8718696065372
Número de grupos/fases:
3
Tensión nominal desde/hasta:
200...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase:
3700 W
Apto para conexión de bus:
sí
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Deformable:
no
Longitud:
2000 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
33 mm
Altura/profundidad incorporada:
31 mm
Clase de protección:
I
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


