PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Carril precableado 4MX056 583 2x7x2.5 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo triple
Potencia de lámpara de entarimado fluorescente - 58 W
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53677199
Ref.Sonepar
940534
EAN
4030732536771
Modelo:
Longitud de módulo triple
Potencia de lámpara de entarimado fluorescente:
58 W
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
14
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
4590 mm
Anchura:
83 mm
Altura:
57.4 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


