PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - CDR ISO 80/30

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54833699

Ref.Sonepar

1037263

EAN

8719514548336

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Material:

Aluminio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Estructurada

Fijación de la cubierta / globo de poste:

Brida

Ángulo de apertura del haz:

38 °

Color:

Negro

Longitud:

74 mm

Anchura:

68 mm

Altura/profundidad:

60 mm

Downlight RS150Z módulo LED6-WB-/830 D78 PSR, con un diseño modular que permite una opción de "configuración a medida" que responde mejor a tus necesidades específicas. La gama ofrece una amplia selección de colores de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marcos y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que incorpora siempre un conector a presión que permite el cableado pasante y admite una amplia gama de diámetros de cable/área de sección transversal, facilita la instalación. La alta calidad de la luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de iluminación de acento ideal para tus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS