PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - CONECTOR AJUSTABLE 60/300 ZCS750 ACP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38136799
Ref.Sonepar
1157205
EAN
8711559381367
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector flexible
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
60 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
60 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


