PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Conector interior 90 ZCS750 5C6 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06567999
Ref.Sonepar
870698
EAN
8718696065679
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector en forma de L
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
6
Sección transversal nominal:
2 mm²
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
65 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


