PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Controles y accesorios ZXP399 DMX, Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable conector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Negro
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94519700
Ref.Sonepar
1325106
EAN
8719514945197
Tipo de accesorio:
Cable conector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Negro
Número de núcleos:
5
Sección transversal nominal:
0.25 mm²
Anchura:
17.5 mm
Altura/profundidad:
17.5 mm
Longitud:
2000 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


