PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - COREPRO LEDBULB 7.5-48W E27 830

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - COREPRO LEDBULB 7.5-48W E27 830

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75423700

Ref.Sonepar

364576

EAN

8718291754237

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

56.3 mm

Longitud:

102.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS