PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - CURVA 45º MEGABAND 100X 100 PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Negro
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94523400
Ref.Sonepar
1035328
EAN
8719514945234
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Negro
Número de núcleos:
2
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Anchura:
17.5 mm
Altura/profundidad:
17.5 mm
Longitud:
2000 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


