Fin de vida

PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Downlight DN065B G3 LDNR LED 10/CCT 10.5W D150 RD

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

32910200

Ref.Sonepar

793709

EAN

8719514329102

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK03

Potencia máxima del sistema:

11 W

Temperatura de color:

3000...6500 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Diámetro exterior:

175 mm

Diámetro encastrado:

147...147 mm

Downlight DN065B G3 LDNR LED 10/CCT 10.5W D150 RD, que contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS