PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - DOWNLIGHT DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 19 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 2000...0 lm
Altura/profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
348 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
30397301
Ref.Sonepar
1165648
EAN
8720169303973
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
19 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Altura/profundidad:
25 mm
Diámetro exterior:
218 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


