PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - DOWNLIGHT LATINA LED BBS160 RDL2000/830 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Clase de protección - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89004099
Ref.Sonepar
364673
EAN
8717943890040
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de protección:
I
Altura/profundidad:
205 mm
Diámetro exterior:
225 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


