PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - DOWNLIGHT ZADORA BBG463 LED7W BLANCO NEUTRO 40-C BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88728699
Ref.Sonepar
89586
EAN
8717943887286
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
7...7 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Altura/profundidad:
145 mm
Diámetro exterior:
85 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


