PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - DPMI940-DALI MÓDULO DALI DE 4 ENTRADAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52366800
Ref.Sonepar
178472
EAN
8710163523668
Modelo:
Otros
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
53 mm
Altura:
34 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


