PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Driver Xitanium 150W 0,2-0,7A 300V IXT 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55589700
Ref.Sonepar
705222
EAN
8718696555897
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
100...300 V
Intensidad de salida desde/hasta:
200...700 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
sí
Potencia de salida desde/hasta:
43...150 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
360 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
21 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


