PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - DUS90-WHB-DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00511800
Ref.Sonepar
178470
EAN
8718696005118
Modelo:
Multisensor
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
71 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


