PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ECOCLASSIC 70W E27 230V R80 25D 1CT/10

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ECOCLASSIC 70W E27 230V R80 25D 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 70 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Forma de lámpara - Bisagra R/lámpara con reflector

  • Tipo de casquillo - E27

  • Ángulo de apertura del haz - 25 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83534200

Ref.Sonepar

533543

EAN

8727900835342

Potencia lámpara:

70 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Forma de lámpara:

Bisagra R/lámpara con reflector

Tipo de casquillo:

E27

Ángulo de apertura del haz:

25 °

Luminosidad:

1440 cd

Temperatura de color:

2800 K

Diámetro:

80 mm

Longitud total:

112 mm

Tipo de reflector:

Vidrio recubierto de aluminio

Protección UV:

sí

Transformador integrado:

no

Haz frío:

no

Modelo:

Puntual

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS