PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ECOCLASSIC30 ESTÁNDAR 28W E27 230V A55 CL

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - ECOCLASSIC30 ESTÁNDAR 28W E27 230V A55 CL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 28 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 370 lm

  • Tipo de casquillo - E27

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

25277405

Ref.Sonepar

102915

EAN

8727900252774

Potencia lámpara:

28 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

370 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Forma de pera

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

56 mm

Longitud total:

97 mm

Protección UV:

sí

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2800 K

Consumo de energía en 1000 horas:

28 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

La nueva bombilla de luz clásica Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo clásico proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS