PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Fijación de pared L6 3 contactos ZCS700 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
37881799
Ref.Sonepar
808278
EAN
8711559378817
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Aluminio
Longitud:
100 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
100 mm
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


