PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Fluorescente Master TL-D 90 58W-95° 5000K - 88871625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 58 W
Flujo luminoso - 4550 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Temperatura de color - 5300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88871625
Ref.Sonepar
13364
EAN
8711500888716
Potencia lámpara:
58 W
Flujo luminoso:
4550 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
5300 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
78 lm/W
Color de la luz:
952
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
1514.2 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
68 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


