PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Fluorescente Master TL5-HO super 80 54W/830 G5 - 64316255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 54 W
Flujo luminoso - 4500 lm
Tipo de casquillo - G5
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64316255
Ref.Sonepar
56885
EAN
8711500643162
Potencia lámpara:
54 W
Flujo luminoso:
4500 lm
Tipo de casquillo:
G5
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Color de la luz:
830
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Diámetro de tubo:
17 mm
Longitud:
1163.2 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
sí
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
59 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Designación de lámpara:
T5
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


