PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Fluorescente TL-D 58W-18 azul arranque cebador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 58 W
Flujo luminoso - 1600 lm
Tipo de casquillo - G13
Forma de lámpara - Varilla
Color de la luz - 180
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95451040
Ref.Sonepar
251562
EAN
8711500954510
Potencia lámpara:
58 W
Flujo luminoso:
1600 lm
Tipo de casquillo:
G13
Forma de lámpara:
Varilla
Color de la luz:
180
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
1514.2 mm
Reflector interno:
no
Color:
Azul
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
71 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


