PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Fluorescente TLD FOOD 36W-79 diámetro 26 - 70622540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 1750 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)
Temperatura de color - 3800 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70622540
Ref.Sonepar
13346
EAN
8711500706225
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
1750 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
3800 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
49 lm/W
Color de la luz:
79
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
1213.6 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
Alimentos
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
43 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS
Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS


